Kullager med djup spårning FAG 6308-RSR, Yttre diameter: 90 mm | Bredd: 23 mm | Innerdiameter: 40 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6308-RSR
Rubix:163291
Tillverkare:0191094070000
EAN:4012801075336
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd23 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6308-RSR FAG


63..-RSR ball bearings, single-row, sealed, steel sheet cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)23x90x90 mm
Logistisk vikt618 g
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd23 mm
Tätaen gummitätning
Typ av lagerspelcn
Serier63..-rsr
Materialsteel
Begränsa hastigheten4800 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r25000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr45500 N
958,18 kr Ex moms
/ Styck
1 197,72 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.