Kullager med djup spårning FAG 6000-C-2Z, Yttre diameter: 26 mm | Bredd: 8 mm | Innerdiameter: 10 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6000-C-2Z
Rubix:162372
Tillverkare:0593722300000
EAN:4012802573824



Produktinformation : 6000-C-2Z FAG
Deep groove ball bearings 60 ..- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20 g |
| Innerdiameter | 10 mm |
| Yttre diameter | 26 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 60..-c-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 30000 rpm |
| Begränsa hastigheten | 38000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1970 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 5300 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 kr Ex moms
/ Styck
140,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
