Betongskruv Spartex VBETTBTX7,5X60PFA4
Profile Torx head concrete screws ETA-21/0425
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBETTBTX7,5X60PFA4
Rubix:6409989
Tillverkare:90014275 60
EAN:4043377348838


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
Produktinformation :
Hexagon head concrete bolts ETA 15/0514 A4 7,5X60/5 T30
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Gängyta | partiell |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | betong |
| Gängdiameter | 7.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 171,02 kr Ex moms
/ packet
7 713,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran