Tryckregulator Festo VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1

Pressure regulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1
Rubix:505489
Tillverkare:571302
EAN:4052568217839
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1 Proportional pressure regulator

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1 - 571302 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1 Nominal diameter, pressurisation=8 mm, Nominal diameter, exhaust=7 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4N-S1 571302

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt683 g
Min. servicetryck0 bar
Max servicetryck6 bar
10 120,83 kr Ex moms
/ Styck
12 651,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran