Referenser
Festo:PLN-6X1-SW
Rubix:494120
Tillverkare:195281
EAN:4052568044558

Dokumenter
Produktinformation : Slang, PLN-6X1-SW - 195281 - FESTO
Plastic tubing PLN-6X1-SW highly resistant to chemicals and hydrolysis. Outside diameter=6 mm, Bending radius relevant for flow rate=32 mm, Inside diameter=4 mm, Min. bending radius=11 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 17,7 g |
| Innerdiameter | 4 mm |
| Yttre diameter | 6 mm |
| Färg | svart |
| Material | polyethylene (pe) |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -30 °C |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 358,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
1 698,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran