Slang Festo PLN-10X1,5-RT

Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PLN-10X1,5-RT
Rubix:503014
Tillverkare:558220
EAN:4052568053932
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter7 mm
Yttre diameter10 mm
Färgröd
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PLN-10X1,5-RT - 558220 - FESTO


Plastic hose PLN-10X1.5-RT high resistance to chemicals and hydrolysis. Outer diameter=10 mm, flow-relevant bending radius=57 mm, inner diameter=7 mm, min. bending radius=22 mm, temperature-dependent operating pressure=-0.95 - 14 bar

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter7 mm
Yttre diameter10 mm
Färgröd
Materialplastic
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-30 °C
Max temperatur80 °C
3 290,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
4 113,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran