Referenser
Festo:PUN-H-4X0,75-DUO
Rubix:494689
Tillverkare:197396
EAN:4052568045258

Dokumenter
Produktinformation : DUO-plastslang, PUN-H-4X0,75-DUO - 197396 - FESTO
DUO plastic tubing PUN-H-4X0,75-DUO Approved for use in food processing (hydrolysis resistant) Outside diameter=4 mm, Bending radius relevant for flow rate=16 mm, Inside diameter=2,6 mm, Min. bending radius=8 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 20 g |
| Innerdiameter | 2.6 mm |
| Yttre diameter | 4 mm |
| Färg | flerfärgad |
| Material | polyurethane (tpe-u), ether-based (hydrolysis-resistant) |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -35 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
959,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran