Slang Festo PFAN-8X1,25-NT

Pneumatic Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PFAN-8X1,25-NT
Rubix:494561
Tillverkare:197063
EAN:4052568044886
PFAN-8X1,25-NT Plastic tubing

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter5.9 mm
Yttre diameter8 mm
Färgnaturlig
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PFAN-8X1,25-NT - 197063 - FESTO


Plastic tubing PFAN-8X1,25-NT Approved for use in food processing, for temperatures to 150° C Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=110 mm, Inside diameter=5,9 mm, Min. bending radius=25 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 15 bar

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)530x530x80 mm
Logistisk vikt54,4 g
Innerdiameter5.9 mm
Yttre diameter8 mm
Färgnaturlig
Materialpfa
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-20 °C
Max temperatur150 °C
330,60 kr Ex moms
/ Meter
413,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran