Slang Festo PUN-H-6X1-TGE

Plastic Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PUN-H-6X1-TGE
Rubix:6402152
Tillverkare:8048689
EAN:4052568288396
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter4 mm
Yttre diameter6 mm
Färggul
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PUN-H-6X1-TGE - 8048689 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O. D. in various colours in single or double tubing design.

Styrkor

•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Suitable for energy chains
Very easy installation thanks to “one-click” principle

Användningsområden

Suitable for energy chains

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter4 mm
Yttre diameter6 mm
Färggul
Materialtpe-u(pu)
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-35 °C
Max temperatur60 °C
487,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
609,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran