Slang Festo PAN-10X1,5-BL-300

PAN externally calibrated hose

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PAN-10X1,5-BL-300
Rubix:502064
Tillverkare:553897
EAN:4052568053086
PAN-10X1,5-BL-300 Plastic tubing

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter7 mm
Yttre diameter10 mm
Färgblå
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PAN-10X1,5-BL-300 - 553897 - FESTO


Plastic tubing PAN-10X1,5-BL-300 standard O.D. tubing, can withstand high thermal and mechanical loads. Outside diameter=10 mm, Bending radius relevant for flow rate=58 mm, Inside diameter=7 mm, Min. bending radius=27 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 17 bar

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt54,55 g
Innerdiameter7 mm
Yttre diameter10 mm
Färgblå
Materialtpe-a (thermoplastic elastomer)
Rullehöjd300 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-30 °C
Max temperatur80 °C
14 310,00 kr Ex moms
/ 300 Meter
17 887,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran