Slang Festo PAN-8X1,25-SW

Plastic Tubing

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:PAN-8X1,25-SW
Rubix:502081
Tillverkare:553914
EAN:4052568053253
PAN-8X1,25-SW Plastic tubing

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter5.9 mm
Yttre diameter8 mm
Färgsvart
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Slang, PAN-8X1,25-SW - 553914 - FESTO


Plastic tubing PAN-8X1,25-SW standard O.D. tubing, can withstand high thermal and mechanical loads. Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=43 mm, Inside diameter=5,9 mm, Min. bending radius=22 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 15 bar

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)320x115x320 mm
Logistisk vikt27,82 g
Innerdiameter5.9 mm
Yttre diameter8 mm
Färgsvart
Materialtpe-a
Rullehöjd50 m
Min. servicetryck-0.95 bar
Min. temperatur-30 °C
Max temperatur80 °C
2 255,50 kr Ex moms
/ 50 Meter
2 819,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran