Referenser
Festo:PUN-H-8X1,25-RT
Rubix:503062
Tillverkare:558287
EAN:4052568054342

Dokumenter
Produktinformation : PUN-H-8X1,25-RT
Plastic tubing PUN-H-8X1,25-RT Approved for use in food processing (hydrolysis resistant) Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=37 mm, Inside diameter=5,7 mm, Min. bending radius=21 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 32,78 g |
| Innerdiameter | 5.7 mm |
| Yttre diameter | 8 mm |
| Färg | röd |
| Material | plastic |
| Rullehöjd | 50 m |
| Min. servicetryck | -0.95 bar |
| Min. temperatur | -35 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,00 kr Ex moms
/ 50 Meter
878,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran