Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFPZ4X12EFA2-50
Phillips countersunk head screws PH
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:VTFPOZ4X12A2
Spartex:VMTFPZ4X12EFA2-50
Rubix:6432416
Tillverkare:0965204 12
EAN:4043377116437


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
Produktinformation : DIN 965 Försänkta skruvar med krysspår A2-50 4X12 pz1 - 0965204 12
Cross recessed countersunk head screws A2-50 4X12 pz1 DIN 965
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 965 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,28 kr Ex moms
/ packet
141,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm