Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED5X12EFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:CHCRED5X12PFA2
Spartex:CHCRED5X12EFA2-50
Rubix:6405750
Tillverkare:798425 12
EAN:4043377172839


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 5X12 sw3 - 798425 12
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 5X12 sw3 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,64 kr Ex moms
/ packet
495,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm