Referenser
Pferd Tools:ZYAS 1625/6 ALU
Rubix:6015252
Tillverkare:21100658
EAN:4007220803974

Produktinformation : HM-ROT ZYA-S 1625 6S ALU - 21100658 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 16 mm |
| Omfattning | aluminium |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 385,43 kr Ex moms
/ Styck
1 731,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
