Roterande fräsfil Pferd Tools RBF 1630/8 Z3 PLUS
Roterande fräsfil Pferd Tools
Se teknisk informationReferenser
Pferd Tools:RBF 1630/8 Z3 PLUS
Rubix:6015317
Tillverkare:21117928
EAN:4007220047880

Produktinformation : HM-ROT RBF 1630 8S Z3 PLUS - 21117928 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 8 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 16 mm |
| Omfattning | universal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,70 kr Ex moms
/ Styck
1 523,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
