Referenser
Pferd Tools:RBF 0307/3 Z5
Rubix:6015281
Tillverkare:21217553
EAN:4007220049884



Produktinformation : HM-ROT RBF 0307 3S Z5 - 21217553 - PFERD
Tree shaped burr with radius end according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. GL = Total length (solid tungsten carbide) SL = Shank length (long steel shank)Deburring
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 3 mm |
|---|---|
| Total längd | 0 mm |
| Huvuddiameter | 3 mm |
| Omfattning | universal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,45 kr Ex moms
/ Styck
318,06 kr Inkl moms
- Tillgängliga
