Referenser
Optibelt:3525-85
Rubix:192848
Tillverkare:1592025
EAN:4014486253474


Teknisk sammanfattning
| Konisk bussning | 3525 |
|---|---|
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) - cast iron |
Produktinformation : 3525 85 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2648 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 3525 |
| Material | en-gjl-200 (din en 1561) - cast iron |
| Spårbredd | 22 mm |
| Momentinställning | 115 N.m |
| Bussningslängd | 63.5 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 1/2 '' |
| Skaftdiameter | 85 mm |
| Vikt | 3900 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 530,00 kr Ex moms
/ Styck
1 912,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran