Referenser
Optibelt:1008-24
Rubix:191587
Tillverkare:1573869
EAN:4014486252088

Produktinformation : 1008 24 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 52 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 1008 |
| Material | cast iron (en-gjl-200) |
| Spårbredd | 12 mm |
| Momentinställning | 5.6 N.m |
| Bussningslängd | 22.3 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 0.9449 '' |
| Skaftdiameter | 24 mm |
| Vikt | 120 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,93 kr Ex moms
/ Styck
178,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran