Referenser
Optibelt:4545-65
Rubix:192831
Tillverkare:1786617
EAN:4014486253276

Produktinformation : 4545 65 00ZA Optibelt Taper Bush
Taper Bushings
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12446 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 4545 |
| Material | en-gjl-200 (gray cast iron) |
| Spårbredd | 18 mm |
| Momentinställning | 190 N.m |
| Bussningslängd | 114.3 mm |
| Borrhålets diameter (tum) | 3/4 '' |
| Skaftdiameter | 65 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
