Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 97017
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:97017
Rubix:525374
Tillverkare:97017

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal TFMI 30 X 37.2 X 3.8 / mm PTFE 177023 / 72 NBR 872
Compact seal TFMI PTFE 177023
Styrkor
•Low friction
Low housing height
Low housing height
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 37.2 mm |
| Höjd | 3.8 mm |
| Material | ptfe bronze compound (profile ring);nitrile butadiene rubber (o-ring) |
| Monteringsform | tfmi |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 083,46 kr Ex moms
/ Styck
2 604,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
