Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24214072
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24214072
Rubix:527963
Tillverkare:24214072

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 105 X 120.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 105 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 080,97 kr Ex moms
/ Styck
7 601,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
