Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24260922
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24260922
Rubix:528291
Tillverkare:24260922

Dokumenter
Produktinformation : 24260922
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 45 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 55.7 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
