Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24131174
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24131174
Rubix:527728
Tillverkare:24131174

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 30.00 X 37.30 X 3.00 / 3.65 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 30 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 37.3 mm |
| Höjd | 3 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
