Verktygsnyckel Wera 05020209001, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 18 mm| Längd: 210 mm
Verktygsnyckel Wera
Se teknisk informationReferenser
Wera:05020209001
Rubix:6440581
Tillverkare:05020209001
EAN:4013288212740
Produktinformation : 6003 Joker 18, Combination wrench - 05020209001 - WERA
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 18 mm |
|---|---|
| Längd | 210 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,17 kr Ex moms
/ Styck
338,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

