Gnistfri Nyckel Bahco NS006-1415
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:NS006-1415
Rubix:6013024
EAN:7314150293087

Dokumenter
Produktinformation : NS006-1415 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring wrench, for tightening of two different sizes of bolts and nuts, ideal where space is limited.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 136 g |
|---|---|
| Öppning | 14x15 mm |
| Längd | 143 mm |
| Material | aluminium bronze |
| Vikt | 90 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,92 kr Ex moms
/ Styck
914,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
