Referenser
Sati:4040050
Rubix:107016

Produktinformation : Taper bush 4040-50 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9400 g |
|---|---|
| Konisk bussning | 4040 |
| Momentinställning | 170 N.m |
| Bussningslängd | 101.6 mm |
| Skaftdiameter | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 077,21 kr Ex moms
/ Styck
2 596,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran