Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 832119
Metric tap - right - hss
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832119
Rubix:6343313
EAN:3660338050343

Dokumenter
Produktinformation : 832119
Machine tap hsse metric coarse bright spiral point
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Gänga | 0.7 mm |
| Material | hss |
| Beläggning | no |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | metric |
| Total längd | 63 mm |
| Diameter fäste | 4.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 3.4 mm |
| Din standard | din 371 |
| Kapacitet längd | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,07 kr Ex moms
/ Styck
105,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran