Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 861443
Metric tap hsse 3% vanadium- multi-material - Through holes
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:861443
Rubix:6293062
EAN:3660338162473



Dokumenter
Produktinformation : METRIC COARSE - GUN NOSED FOR THROUGHT HOLES - 3P/C HSSE - DIN371 - 6H - VANADIUMM8X125
Metric machine tap DIN 371 / 376 - Multi-material for through holes
High performance HSSE 3% Vanadium taps
Metric thread ISO with 60° angle
High temperature resistance up to 550°C
Chips evacuation at the front of the tap
Vaporized tap
High performance HSSE 3% Vanadium taps
Metric thread ISO with 60° angle
High temperature resistance up to 550°C
Chips evacuation at the front of the tap
Vaporized tap
MACHINE TAP FOR THROUGH HOLES - METRIC - VANADIUM M8X125
Användningsområden
For through holes
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Gänga | 1.25 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | vaporized |
| Tolerans | 6h |
| Gängning | metric |
| Total längd | 90 mm |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Fyrkantsadapter | 6.2 mm |
| Din standard | din 371 |
| Kapacitet längd | 35 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran