Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer EP10M24X1.5

Maskingängtapp, EP10

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EP10M24X1.5
Rubix:6188424
EAN:7320760137550
Machine tap M24x 1.50 mm DIN 374

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter24 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, EP10M24X1.5 - 5973490 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine thread TiN coated DIN 374 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter24 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Beläggninguncoated
Tolerans6h
Gängningm24 x 1.5 (iso metric fine)
Total längd140 mm
Borrdiameter24 mm
Diameter fäste14.5 mm
Fyrkantsadapter18 mm
Gängriktningrätt
Inmatning18
Din standarddin 374
Gängdjup28 mm
Kapacitet längd17 mm
Skafttypmf
1 736,64 kr Ex moms
/ Styck
2 170,80 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran