Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E001M10

Maskingängtapp, E001

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E001M10
Rubix:6039299
EAN:7320760567784
Machine tap M10x1.50 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter10 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Spåndrivande skär, E001M10 - 5973807 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter10 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam hardened (black oxide / steam oxide)
Tolerans6h (d6 limit)
Gängningm10 x 1.5
Total längd80 mm
Borrdiameter8.5 mm
Diameter fäste10 mm
Fyrkantsadapter8 mm
Gängriktningrätt
Inmatningchamfer form b (3.5-5xp)
Gängdjup18 mm
Kapacitet längd18 mm
426,25 kr Ex moms
/ Styck
532,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran