GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 832139
Metric tap - helical - hss
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832139
Rubix:6343359
EAN:3660338050534

Dokumenter
Produktinformation : 832139 MACHINE TAP METRIC FINE - FOR BLIND HOLES - M18X250 HSS - DIN 376 - 6H
Metric tap - helical - hss
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 18 mm |
|---|---|
| Gänga | 2.5 mm |
| Material | hss |
| Beläggning | no |
| Gängning | metric |
| Diameter fäste | 14 mm |
| Fyrkantsadapter | 11 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Din standard | din 376 |
| Kapacitet längd | 25 mm |
| Total längd | 125 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,27 kr Ex moms
/ Styck
777,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran