GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor Dormer E207M10

Maskingängtapp, E207

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E207M10
Rubix:6198922
EAN:7320760085356
Machine tap M10x1.50mm DIN371

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter10 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Spiralspår 15°, E207M10 - 5975719 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form C 15° spiralised 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter10 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Beläggningbright
Borrdiameter8.5 mm
Fyrkantsadapter10 mm
Helix vinkel15 °
Total längd100 mm
398,39 kr Ex moms
/ Styck
497,99 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran