GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor Roebuck 832082
Stainless steel machine tap helical chip flutes 35° hss-e steam
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:832082
Rubix:6334057
EAN:3660338050039

Dokumenter
Produktinformation : MACHINE TAP MET FINE M4X70 HSSE STEAM DIN371 6H
Stainless steel machine tap helical chip flutes 35° hss-e steam Metric threads.
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Gänga | 0.7 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam |
| Gängning | metric |
| Borrdiameter | 3.3 mm |
| Diameter fäste | 4.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 3.4 mm |
| Helix vinkel | 35 ° |
| Din standard | din 371 |
| Kapacitet längd | 7 mm |
| Total längd | 63 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,43 kr Ex moms
/ Styck
241,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
