GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 832134
Metric tap - helical - hss
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:832134
Rubix:6343351
EAN:3660338050480

Dokumenter
Produktinformation : 832134 MACHINE TAP METRIC FINE - FOR BLIND HOLES - M8X125 HSS - DIN 371 - 6H
Metric tap - helical - hss
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Gänga | 1.25 mm |
| Material | hss |
| Beläggning | no |
| Gängning | metric |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Fyrkantsadapter | 6.2 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Din standard | din 371 |
| Kapacitet längd | 12 mm |
| Total längd | 90 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,25 kr Ex moms
/ Styck
181,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran