GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor GISS Cutline 844655
Metric coarse tap hsse bright blind holes - For stainless steel
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
GISS Cutline:844655
Rubix:6343381
EAN:3660338072352



Dokumenter
Produktinformation : 844655
Metric machine tap HSSE DIN 371 / 376 - Blind holes
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
Polyglass coating for efficient chips evacuation
Use of lubrication highly recommended
Tap specific for use in stainless steel - Yellow ring
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M10
Styrkor
Yellow ring for an easy understanding of the application
Användningsområden
For internal thread in stainless steel
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Gänga | 1.5 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | polished |
| Gängning | metric |
| Diameter fäste | 10 mm |
| Fyrkantsadapter | 8 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Din standard | din 371 |
| Kapacitet längd | 16 mm |
| Total längd | 100 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,32 kr Ex moms
/ Styck
656,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran