GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor Roebuck 832083
Stainless steel machine tap helical chip flutes 35° hss-e steam
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:832083
Rubix:6334056
EAN:3660338050046

Dokumenter
Produktinformation : MACHINE TAP MET FINE M5X80 HSSE STEAM DIN371 6H
Stainless steel machine tap helical chip flutes 35° hss-e steam Metric threads.
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Gänga | 0.8 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | steam |
| Gängning | metric |
| Borrdiameter | 4.2 mm |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Fyrkantsadapter | 4.9 mm |
| Helix vinkel | 35 ° |
| Din standard | din 371 |
| Kapacitet längd | 9 mm |
| Total längd | 70 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,08 kr Ex moms
/ Styck
273,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
