Referenser
Dormer:A0224.9
Rubix:6187026
Tillverkare:5967136
EAN:7320760589298




Produktinformation : 022 Extra Korta Borrar, A0224.9 - 5967136 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 4.9 mm |
|---|---|
| Total längd | 62 mm |
| Klipplängd | 26 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 4.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
431,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
539,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
