Referenser
Bosch:2608588138
Rubix:362102
EAN:3165140690294

Produktinformation : BETONGBORR CYL5 4X90MM - 2608588138 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 175x40x6 mm |
| Paketerad vikt | 11 g |
| Borrdiameter | 4 mm |
| Total längd | 90 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,95 kr Ex moms
/ 5 Styck
329,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
