Referenser
Dormer:A0223/32
Rubix:6187037
Tillverkare:5967110
EAN:7320760600238

Produktinformation : STANDARDBORR 3/32 inch HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0223/32 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 2.38 mm |
|---|---|
| Total längd | 45 mm |
| Klipplängd | 20 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 135 ° |
| Diameter fäste | 2.38 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
320,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
