Referenser
Spartex:TH20X35EFA4-70ISO
Rubix:6415897
Tillverkare:4017420 35
EAN:4043377331311

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 20X35 SW30 - 4017420 35
Hexagon head screws A4-70 20X35 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 210,84 kr Ex moms
/ packet
1 513,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
