Referenser
Spartex:TH22X100PFA4-70ISO
Rubix:6415732
Tillverkare:4014422 100
EAN:4043377327222

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 22X100 SW32 - 4014422 100
Hexagon head bolts A4-70 22X100 SW32
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 727,80 kr Ex moms
/ packet
3 409,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
