Referenser
Spartex:TH12X50EF8GA
Rubix:6445114
Tillverkare:000933.08200.0120.050
EAN:4043952270165

Produktinformation : DIN 933 8.8 U M 12 x 50 hot dip galvanized tZn PU=S, Hexagon head scr - 000933082000120050
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5200 g |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,82 kr Ex moms
/ packet
987,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
