Referenser
Ersatt ref.:TH10X150EF8Z
Spartex:TH10X75EF8Z
Rubix:6337276
Tillverkare:000933.08100.0100.075
EAN:4043952266076


Teknisk sammanfattning
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
Produktinformation : TH10X75EF8Z
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Elektrolytiskt Förzinkat Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,00 kr Ex moms
/ 100 Styck
1 050,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran