Referenser
Spartex:TH20X70PFA2-70ISO
Rubix:6415806
Tillverkare:4014220 70
EAN:4043377237200

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 20X70 SW30 - 4014220 70
Hexagon head bolts A2-70 20X70 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
912,18 kr Ex moms
/ packet
1 140,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
