Referenser
Spartex:TH24X85PFA4-70ISO
Rubix:6415254
Tillverkare:4014424 85
EAN:4043377327468

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 24X85 SW36 - 4014424 85
Hexagon head bolts A4-70 24X85 SW36
Teknisk information
Attribut
| Längd | 85 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 104,81 kr Ex moms
/ packet
1 381,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
85 mm
