Sexkantskruv Spartex THEMB8X55EFA4-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMB8X55EFA4-70
Rubix:6413425
Tillverkare:692148 55
EAN:4043377278562

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och helgänga A4-70 8X55/55 SW13 - 692148 55
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A4-70 8X55/55 SW13 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 338,95 kr Ex moms
/ packet
1 673,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
