Referenser
Spartex:TH20X60EFA4-70ISO
Rubix:6415835
Tillverkare:4017420 60
EAN:4043377238856

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 20X60 SW30 - 4017420 60
Hexagon head screws A4-70 20X60 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 212,10 kr Ex moms
/ packet
1 515,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
