Referenser
Spartex:TH20X200PFA2-70ISO
Rubix:6415963
Tillverkare:4014220 200
EAN:4043377237163

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 20X200 SW30 - 4014220 200
Hexagon head bolts A2-70 20X200 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 132,18 kr Ex moms
/ packet
1 415,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
