Referenser
Spartex:TH16X70PFA4-70ISO
Rubix:6416381
Tillverkare:4014416 70
EAN:4043377237927

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 16X70 SW24 - 4014416 70
Hexagon head bolts A4-70 16X70 SW24
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
786,14 kr Ex moms
/ packet
982,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
